Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 32 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 32.0, teljes hossz (OAL) 366,5 mm, hasznos hossz (LU) 260,86 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 32,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 32 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 300,68 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 32,0
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 320
- Teljes hossz (OAL) 366,5 mm
- Pont hossza (PL) 4,86 mm
- Perem hossza (LPR) 306,5 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 260,86 mm