Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,181 ″, ülékméret-kód (SSC) 30,0, teljes hossz (OAL) 6 ″, használható hossz (LU) 1,99 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,653”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,181”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,217”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,181”
- Tizedesjegy-egyenérték: 1,181”
- Perem átmérője (DF): 1,653”
- Funkcionális hossz (LF): 3,425”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 30,0
- Hossz csoport: 2xD
- Master Insert Identification (MIID): 300 ICP
- Teljes hossz (OAL): 6”
- Pont hossza (PL): 0,215”
- Kiálló hossz (LPR): 3,64”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,36”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 1,99”