Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 30 mm, vágóbetét üreg méretkód (SSC) 30.0, teljes hossz (OAL) 347.4 mm, hasznos hossz (LU) 244.59 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 30,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 30 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 281,94 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 30,0
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 300
- Teljes hossz (OAL) 347,4 mm
- Pont hossza (PL) 4,59 mm
- Perem hossza (LPR) 287,4 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 244,59 mm