DCN 300-090-32R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203146
EAN / GTIN 7291075242485
Gyártó száma 3203146
L-szám L24040 744

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrószerszámok, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 30 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 30.0, teljes hossz (OAL) 197,4 mm, tényleges hossz (LU) 94,59 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 30,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 30 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 131,94 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 30,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 300
  • Teljes hossz (OAL) 197,4 mm
  • Pont hossza (PL) 4,59 mm
  • Perem hossza (LPR) 137,4 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 94,59 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz