DCN 300-045-32R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203145
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203145
    EAN / GTIN 7291075279603
    Gyártó száma 3203145
    L-szám L24040 743

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris marófejek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 30 mm, vágóbetét-ülés méretkód (SSC) 30.0, teljes hossz (OAL) 152,4 mm, hasznos hossz (LU) 49,59 mm.

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 30 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 30,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 30 mm
    • Kötegátmérő (DF) 42 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 86,94 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 30,0
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 300
    • Teljes hossz (OAL) 152,4 mm
    • Pont hossza (PL) 4,59 mm
    • Perem hossza (LPR) 92,4 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 49,59 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz