Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1-1/4″, vágási átmérő (DC) 1,142 ″, ülékméret-kód (SSC) 29,0, teljes hossz (OAL) 13,3 ″, használható hossz (LU) 9,35 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,653”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 1,142”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 1,177”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 1,142”
- Tizedesjegy-egyenérték: 1,142”
- Perem átmérője (DF): 1,653”
- Funkcionális hossz (LF): 10,732”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 29,0
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): 290 ICP
- Teljes hossz (OAL): 13,3”
- Pont hossza (PL): 0,208”
- Kiálló hossz (LPR): 10,94”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,36”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 9,35”