ICK 299 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5506789
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5506789
EAN / GTIN 7291075269192
Gyártó száma 5506789
L-szám L24050 1407

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 29,9 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 29,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů.

Jellemző:

  • Támadási szög 30 fok
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 29,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 10,1 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 29,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 16,8 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 6,7 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz