Leírás:
Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 28 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 28.0, teljes hossz (OAL) 188.2 mm, hasznos hossz (LU) 88.25 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 28 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 28,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 28 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 123,1 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 28,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 280
- Teljes hossz (OAL) 188,2 mm
- Pont hossza (PL) 4,25 mm
- Perem hossza (LPR) 128,2 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 88,25 mm