DCN 270-041-32R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203121
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203121
EAN / GTIN 7291075279580
Gyártó száma 3203121
L-szám L24040 710

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 27 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 27.0, teljes hossz (OAL) 143,1 mm, tényleges hossz (LU) 44,6 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 27 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 27,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 27 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 78,19 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 27,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 270
  • Teljes hossz (OAL) 143,1 mm
  • Pont hossza (PL) 4,1 mm
  • Perem hossza (LPR) 83,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 44,6 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz