DCN 260-130-32R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203111
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203111
    EAN / GTIN 7291075243192
    Gyártó száma 3203111
    L-szám L24040 700

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 26 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 26.0, teljes hossz (OAL) 231 mm, tényleges hossz (LU) 133,95 mm.

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 26 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 26,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 26 mm
    • Kötegátmérő (DF) 42 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 166,27 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 26,0
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 260
    • Teljes hossz (OAL) 231 mm
    • Pont hossza (PL) 3,95 mm
    • Perem hossza (LPR) 171 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 60 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 133,95 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz