DCN 260-078-32R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203110
EAN / GTIN 7291075242454
Gyártó száma 3203110
L-szám L24040 701

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágóél átmérő (DC) 26 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 26.0, teljes hossz (OAL) 179 mm, tényleges hossz (LU) 81,95 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 26 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 26,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 26 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 114,27 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 26,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 260
  • Teljes hossz (OAL) 179 mm
  • Pont hossza (PL) 3,95 mm
  • Perem hossza (LPR) 119 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 81,95 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz