CHAMRING 240-WN40-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3203087
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat CHAMRING
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203087
    EAN / GTIN 7291075191790
    Gyártó száma 3203087
    L-szám L24040 540

    Leírás

    Leírás:

    HORNYOLÁS 240-WN40-09

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 24,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 24 mm
    • A vágólap jelölése (MIID) XCGT 09...
    • Szár hossza (LS) 68 mm
    • Szár mérete (SS) 40 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz