DCNS 105-053-110B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203058
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOUNICHAM
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3203058
    EAN / GTIN 7291075297942
    Gyártó száma 3203058
    L-szám L24040 1314

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, befogadó átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm, vágási átmérő (DC) 10,5 mm, vágóbetét ülőke méretkód (SSC) 10.0, teljes hossz (OAL) 108,7 mm, hasznos hossz (LU) 54,09 mm.

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 11 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10,5 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 10,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 10,5 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 65,79 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 10,0
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 105
    • Teljes hossz (OAL) 108,7 mm
    • Pont hossza (PL) 1,59 mm
    • Perem hossza (LPR) 67,7 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 41 mm
    • Weldon tengely
    • Tényleges hossz (LU) 54,09 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz