DCNS 090-045-090B-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203056
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOUNICHAM
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203056
EAN / GTIN 7291075297928
Gyártó száma 3203056
L-szám L24040 1298

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm, vágási átmérő (DC) 9 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 9.0, teljes hossz (OAL) 92,8 mm, hasznos hossz (LU) 46,35 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 9 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 9,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 55,16 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 9,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 090
  • Teljes hossz (OAL) 92,8 mm
  • Pont hossza (PL) 1,35 mm
  • Perem hossza (LPR) 56,8 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 36 mm
  • Weldon tengely
  • Tényleges hossz (LU) 46,35 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOUNICHAM" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban