DCN 070-011-12R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202936
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202936
    EAN / GTIN 7291075279566
    Gyártó száma 3202936
    L-szám L24040 1079

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm, vágási átmérő (DC) 7 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 7.0, teljes hossz (OAL) 70,1 mm, hasznos hossz (LU) 11,51 mm

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 7 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 7,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 7 mm
    • Kötegátmérő (DF) 16 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 23,83 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 7,0
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 070
    • Teljes hossz (OAL) 70,1 mm
    • Pont hossza (PL) 1,01 mm
    • Perem hossza (LPR) 25,1 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 45 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 11,51 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz