DCN 070-035-12.7A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202934
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202934
    EAN / GTIN 7291075293067
    Gyártó száma 3202934
    L-szám L24040 675

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,275 ″, ülékméret-kód (SSC) 7,0, teljes hossz (OAL) 3,72 ″, használható hossz (LU) 1,43 ″

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,275”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,291”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,275”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,275”
    • Perem átmérője (DF): 0,63”
    • Funkcionális hossz (LF): 1,9”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 7,0
    • Hossz csoport: 5xD
    • Master Insert Identification (MIID): 070 ICP
    • Teljes hossz (OAL): 3,72”
    • Pont hossza (PL): 0,05”
    • Kiálló hossz (LPR): 1,95”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 1,77”
    • Szár típusa: Weldon
    • Használható hossz (LU): 1,43”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz