DCN 070-021-12.7A-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202933
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202933
EAN / GTIN 7291075292510
Gyártó száma 3202933
L-szám L24040 666

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,275 ″, ülékméret-kód (SSC) 7,0, teljes hossz (OAL) 3,17 ″, használható hossz (LU) 0,87 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,275”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,291”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,275”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,275”
  • Perem átmérője (DF): 0,63”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,35”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 7,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 070 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 3,17”
  • Pont hossza (PL): 0,05”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,4”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 0,87”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz