DCN 250-300-31.75R-12D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202841
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202841
    EAN / GTIN 7291075297485
    Gyártó száma 3202841
    L-szám L24040 497

    Leírás

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.984″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 25.0 ,Longueur hors tout (OAL) 15.73″ ,Longueur utile (LU) 11.99″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.984″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.02″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.984″
    • Equivalent décimal: 0.984″
    • Diamètre collerette (DF): 1.65″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 13.191″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 25.0
    • Groupe de longueurs: 12xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 250
    • Longueur hors tout (OAL): 15.73″
    • Point Length (PL): 0.179″
    • Longueur dépassement (LPR): 13.37″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 11.99″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz