Leírás:
Modulární vyvrtávací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25,0, celková délka (OAL) 174,5 mm, efektivní délka (LU) 78,8 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 25 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 25 mm
- Kötegátmérő (DF) 42 mm
- Funkcionális hossz (LF) 109,95 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 250
- Teljes hossz (OAL) 174,5 mm
- Pont hossza (PL) 3,8 mm
- Perem hossza (LPR) 114,5 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 60 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 78,8 mm