Leírás:
Modulární vrtací tělesa, průměr osazení, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 14 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 110,1 mm, efektivní délka (LU) 44,12 mm.
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,4 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 14 mm
- Kötegátmérő (DF) 20 mm
- Funkcionális hossz (LF) 59,55 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 14,0
- L/D tartomány 3xD
- A vágólap (MIID) leírása ICP 140
- Teljes hossz (OAL) 110,1 mm
- Pont hossza (PL) 2,12 mm
- Perem hossza (LPR) 62,1 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 48 mm
- Hüvely tengelye, kerek
- Tényleges hossz (LU) 44,12 mm