DCN 120-036-16R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202790
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202790
EAN / GTIN 7291075242256
Gyártó száma 3202790
L-szám L24040 709

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 37,82 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 12,4 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 12 mm
  • Kötegátmérő (DF) 20 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 50,82 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 12,0
  • L/D tartomány 3xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 120
  • Teljes hossz (OAL) 101 mm
  • Pont hossza (PL) 1,82 mm
  • Perem hossza (LPR) 53 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 48 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 37,82 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz