Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,374 ″, ülékméret-kód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 3,51 ″, használható hossz (LU) 1,19 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,374”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,39”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,374”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,374”
- Perem átmérője (DF): 0,63”
- Funkcionális hossz (LF): 1,672”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 9,0
- Hossz csoport: 3xD
- Master Insert Identification (MIID): 095 ICP
- Teljes hossz (OAL): 3,51”
- Pont hossza (PL): 0,068”
- Kiálló hossz (LPR): 1,74”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,77”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,19”