DCN 090-027-12.7R-3D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202777
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202777
EAN / GTIN 7291075242546
Gyártó száma 3202777
L-szám L24040 1177

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,354 ″, ülékméret-kód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 3,46 ″, használható hossz (LU) 1,13 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,354”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,37”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,354”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,354”
  • Perem átmérője (DF): 0,63”
  • Funkcionális hossz (LF): 1-5/8″
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 9,0
  • Hossz csoport: 3xD
  • Master Insert Identification (MIID): 090 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 3,46”
  • Pont hossza (PL): 0,065”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,69”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,77”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 1,13”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz