DCN 220-176-25R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202745
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202745
    EAN / GTIN 7291075277746
    Gyártó száma 3202745
    L-szám L24040 672

    Leírás

    Leírás:

    Moduláris fúrófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 22 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 22,0, teljes hossz (OAL) 266,8 mm, munkahossz (LU) 179,32 mm

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 22 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 22,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 22 mm
    • Kötegátmérő (DF) 32 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 206,8 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 22,0
    • L/D tartomány 8xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 220
    • Teljes hossz (OAL) 266,8 mm
    • Pont hossza (PL) 3,32 mm
    • Perem hossza (LPR) 210,8 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 179,32 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz