DCN 190-152-25R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202742
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202742
    EAN / GTIN 7291075277715
    Gyártó száma 3202742
    L-szám L24040 661

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 238 mm, efektivní délka (LU) 154,88 mm

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
    • Kötegátmérő (DF) 32 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 178,54 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
    • L/D tartomány 8xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 190
    • Teljes hossz (OAL) 238 mm
    • Pont hossza (PL) 2,88 mm
    • Perem hossza (LPR) 182 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 154,88 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz