DCN 080-064-12R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202727
    EAN / GTIN 7291075277609
    Gyártó száma 3202727
    L-szám L24040 608

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 12 mm, řezný průměr (DC) 8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 8,0, celková délka (OAL) 124,4 mm, efektivní délka (LU) 65,2 mm

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 16 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 8,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 8 mm
    • Kötegátmérő (DF) 16 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 77,94 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 8,0
    • L/D tartomány 8xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 080
    • Teljes hossz (OAL) 124,4 mm
    • Pont hossza (PL) 1,2 mm
    • Perem hossza (LPR) 79,4 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 45 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 65,2 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz