DCN 150-120-19.05R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202721
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202721
EAN / GTIN 7291075278880
Gyártó száma 3202721
L-szám L24040 1094

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,591 ″, ülékméret-kód (SSC) 15,0, teljes hossz (OAL) 7,63 ″, használható hossz (LU) 4,83 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,98”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,591”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,626”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,591”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,591”
  • Perem átmérője (DF): 0,98”
  • Funkcionális hossz (LF): 5,553”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 15,0
  • Hossz csoport: 8xD
  • Master Insert Identification (MIID): 150 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 7,63”
  • Pont hossza (PL): 0,107”
  • Kiálló hossz (LPR): 5,66”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,97”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 4,83”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz