DCN 310-155-32R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202712
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202712
EAN / GTIN 7291075243147
Gyártó száma 3202712
L-szám L24040 410

Leírás

Leírás:

Modulární vyvrtávací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 31 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 31,0, celková délka (OAL) 264 mm, efektivní délka (LU) 159,76 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 31 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 31,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 31 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 198,36 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 31,0
  • L/D tartomány 5xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 310
  • Teljes hossz (OAL) 264 mm
  • Pont hossza (PL) 4,76 mm
  • Perem hossza (LPR) 204 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 159,76 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz