DCN 210-032-25R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202699
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202699
EAN / GTIN 7291075279511
Gyártó száma 3202699
L-szám L24040 1279

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm, vágási átmérő (DC) 21 mm, vágóbetét ülésméretkód (SSC) 21,0, teljes hossz (OAL) 120,7 mm, munkahossz (LU) 34,68 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 60,88 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • L/D tartomány 2xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 210
  • Teljes hossz (OAL) 120,7 mm
  • Pont hossza (PL) 3,18 mm
  • Perem hossza (LPR) 64,7 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 34,68 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz