DCN 190-029-25R-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202695
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202695
    EAN / GTIN 7291075279498
    Gyártó száma 3202695
    L-szám L24040 1257

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 19 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 19,0, celková délka (OAL) 114,5 mm, efektivní délka (LU) 31,38 mm

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 19 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 19,9 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 19 mm
    • Kötegátmérő (DF) 32 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 55,04 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 19,0
    • L/D tartomány 2xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 190
    • Teljes hossz (OAL) 114,5 mm
    • Pont hossza (PL) 2,88 mm
    • Perem hossza (LPR) 58,5 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 56 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 31,38 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz