DCN 130-065-16R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202682
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202682
    EAN / GTIN 7291075242980
    Gyártó száma 3202682
    L-szám L24040 34

    Leírás

    Leírás:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 13 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 13,0, celková délka (OAL) 130,6 mm, efektivní délka (LU) 66,96 mm

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED) 20 mm
    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 13,4 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 13 mm
    • Kötegátmérő (DF) 20 mm
    • Funkcionális hossz (LF) 80,23 mm
    • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
    • L/D tartomány 5xD
    • A vágólap (MIID) leírása ICP 130
    • Teljes hossz (OAL) 130,6 mm
    • Pont hossza (PL) 1,96 mm
    • Perem hossza (LPR) 82,6 mm
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
    • Szár hossza (LS) 48 mm
    • Hüvely tengelye, kerek
    • Tényleges hossz (LU) 66,96 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz