Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,827 ″, ülékméret-kód (SSC) 21,0, teljes hossz (OAL) 4-3 / 4 ″, használható hossz (LU) 1,41 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,827”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,862”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,827”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,827”
- Perem átmérője (DF): 1,26”
- Funkcionális hossz (LF): 2,4”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 21,0
- Hossz csoport: 2xD
- Master Insert Identification (MIID): 210 ICP
- Teljes hossz (OAL): 4-3/4″
- Pont hossza (PL): 0,15”
- Kiálló hossz (LPR): 2,55”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,2”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,41”