DCN 100-050-15.87R-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202623
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202623
EAN / GTIN 7291075243284
Gyártó száma 3202623
L-szám L24040 909

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8″, vágási átmérő (DC) 0,394 ″, ülékméret-kód (SSC) 10,0, teljes hossz (OAL) 4-1/2″, használható hossz (LU) 2,03 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,394”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,409”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,394”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,394”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,538”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 10,0
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): 100 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 4-1/2″
  • Pont hossza (PL): 0,072”
  • Kiálló hossz (LPR): 2,61”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 2,03”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz