Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,354 ″, ülékméret-kód (SSC) 9,0, teljes hossz (OAL) 4,16 ″, használható hossz (LU) 1,84 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
- Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,354”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,37”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,354”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,354”
- Perem átmérője (DF): 0,63”
- Funkcionális hossz (LF): 2,325”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 9,0
- Hossz csoport: 5xD
- Master Insert Identification (MIID): 090 ICP
- Teljes hossz (OAL): 4,16”
- Pont hossza (PL): 0,065”
- Kiálló hossz (LPR): 2,39”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,77”
- Szár típusa: Kerek
- Használható hossz (LU): 1,84”