Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,787 ″, ülékméret-kód (SSC) 20,0, teljes hossz (OAL) 9,74 ″, használható hossz (LU) 6,44 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,787”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,823”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,787”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,787”
- Perem átmérője (DF): 1,26”
- Funkcionális hossz (LF): 7,397”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 20,0
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): 200 ICP
- Teljes hossz (OAL): 9,74”
- Pont hossza (PL): 0,143”
- Kiálló hossz (LPR): 7,54”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,2”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 6,44”