DR15.1-076-19.05-05-5D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202576
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202576
EAN / GTIN 7291075289329
Gyártó száma 3202576
L-szám L24150 93

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,594 ″, teljes hossz (OAL) 6,82 ″, használható hossz (LU) 2,97 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,594”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,659”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,594”
  • Perem átmérője (DF): 1,09”
  • Funkcionális hossz (LF): 3,802”
  • Hossz csoport: 5xD
  • Master Insert Identification (MIID): 05 SOMX
  • Teljes hossz (OAL): 6,82”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,82”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 2,97”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz