DR12.7-050-15.87-04-4D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202563
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3202563
EAN / GTIN 7291075204964
Gyártó száma 3202563
L-szám L24150 356

Leírás

Leírás:

Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 5-3 / 4 ″, használható hossz (LU) 2 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1/2”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,511”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
  • Perem átmérője (DF): 0,984”
  • Funkcionális hossz (LF): 2,735”
  • Hossz csoport: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): 04 AOMT
  • Teljes hossz (OAL): 5-3/4″
  • Kiálló hossz (LPR): 2-3/4″
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 3”
  • Használható hossz (LU): 2”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz