DR12.7-037-15.87-04-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202559
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202559
    EAN / GTIN 7291075203912
    Gyártó száma 3202559
    L-szám L24150 353

    Leírás

    Leírás:

    Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 1 / 2 ″, teljes hossz (OAL) 5-1 / 4 ″, használható hossz (LU) 1-1 / 2 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 1/2”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,511”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,5”
    • Perem átmérője (DF): 0,984”
    • Funkcionális hossz (LF): 2,235”
    • Hossz csoport: 3xD
    • Master Insert Identification (MIID): AOMT 040204-90DT
    • Teljes hossz (OAL): 5-1/4″
    • Kiálló hossz (LPR): 2-1/4″
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 3”
    • Használható hossz (LU): 1-1/2″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz