Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1/2 ″, vágási átmérő (DC) 0,315 ″, ülékméret-kód (SSC) 8,0, teljes hossz (OAL) 2,79 ″, használható hossz (LU) 0,53 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,63”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1/2”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,315”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,331”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,315”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,315”
- Perem átmérője (DF): 0,63”
- Funkcionális hossz (LF): 0,963”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 8,0
- Hossz csoport: 2xD
- Master Insert Identification (MIID): 080 ICP
- Teljes hossz (OAL): 2,79”
- Pont hossza (PL): 0,057”
- Kiálló hossz (LPR): 1,02”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,77”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 0,53”