Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC) 0,709 ″, ülékméret-kód (SSC) 18,0, teljes hossz (OAL) 8,99 ″, használható hossz (LU) 5,8 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 1,26”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,709”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,744”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,709”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,709”
- Perem átmérője (DF): 1,26”
- Funkcionális hossz (LF): 6,661”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 18,0
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): 180 ICP
- Teljes hossz (OAL): 8,99”
- Pont hossza (PL): 0,129”
- Kiálló hossz (LPR): 6,79”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 2,2”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 5,8”