Leírás:
Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 3/4 ″, vágási átmérő (DC) 0,669 ″, ülékméret-kód (SSC) 17,0, teljes hossz (OAL) 8,38 ″, használható hossz (LU) 5,47 ″
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,98”
- Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
- Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
- Vágási átmérő (DC): 0,669”
- Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,705”
- Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,669”
- Tizedesjegy-egyenérték: 0,669”
- Perem átmérője (DF): 0,98”
- Funkcionális hossz (LF): 6,288”
- Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 17,0
- Hossz csoport: 8xD
- Master Insert Identification (MIID): 170 ICP
- Teljes hossz (OAL): 8,38”
- Pont hossza (PL): 0,122”
- Kiálló hossz (LPR): 6,41”
- Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
- Szár hossza (LS): 1,97”
- Szár típusa: Weldon
- Használható hossz (LU): 5,47”