DCN 145-073-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202460
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-3 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202460
    EAN / GTIN 7291075293036
    Gyártó száma 3202460
    L-szám L24040 1064

    Leírás

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.571″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 14.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.54″ ,Longueur utile (LU) 2.95″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.571″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.587″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.571″
    • Equivalent décimal: 0.571″
    • Diamètre collerette (DF): 0.79″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3.546″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 14.0
    • Groupe de longueurs: 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 145
    • Longueur hors tout (OAL): 5.54″
    • Point Length (PL): 0.104″
    • Longueur dépassement (LPR): 3.65″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.89″
    • Type de queue: Weldon
    • Longueur utile (LU): 2.95″

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz