DCN 125-062-15.87A-5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3202286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3202286
    EAN / GTIN 7291075292909
    Gyártó száma 3202286
    L-szám L24040 944

    Leírás

    Leírás:

    Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,492 ″, ülékméret-kód (SSC) 12,0, teljes hossz (OAL) 5,02 ″, használható hossz (LU) 2,55 ″

    Jellemző:

    • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,492”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,508”
    • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,492”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,492”
    • Perem átmérője (DF): 0,79”
    • Funkcionális hossz (LF): 3,041”
    • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 12,0
    • Hossz csoport: 5xD
    • Master Insert Identification (MIID): 125 ICP
    • Teljes hossz (OAL): 5,02”
    • Pont hossza (PL): 0,089”
    • Kiálló hossz (LPR): 3,13”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 1,89”
    • Szár típusa: Weldon
    • Használható hossz (LU): 2,55”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz