Teleszkópos létra 4-részes, keresztléc nélkül 4x6 lépcsőfokok

Cikkszám: 32019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Univerzális létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 32019
EAN / GTIN 4031405320192
Gyártó száma 032019
L-szám L90110 133

Leírás

Leírás:

  • Alumínium teleszkópos létra lépcsőfokokkal
  • Stabil téglalap alakú csőoszlopok
  • Mindkét oldalon 30 x 30 mm-es, bordázott négyzet alakú lépcsőfokok
  • Nagy szilárdságú rung/szarufa csatlakozás
  • Létraként és szimpla létraként is használható
  • Középen összecsukható automatikusan reteszelő acél zsanérokkal
  • Mindkét külső rész teleszkópos, lépcsőről lépcsőre mozgatható.
  • Kúpos szárvezető a biztonságos állás érdekében
  • Maximális terhelés: 150 kg
  • A törvényes jótállás ezekre a termékekre vonatkozik
  • Megjegyzés: A 3,0 m-nél hosszabb egyszemélyes létrák csak akkor használhatók keresztléc nélkül, ha kizárólag rendeltetésszerű használatra szolgálnak (pl. állandóan felszerelt, kampókkal ellátott, övvel rögzített létrák).
  • Megjegyzés: A TRBS 2121 2. rész szerint a létrán való munkavégzéshez megfelelő tartozékokra van szükség.

Jellemző:

  • Munkamagasság max.: 7500 mm
  • Min. munkamagasság: 4700 mm
  • Külső szélesség: 700 mm
  • Oszlop szélessége: 25 mm
  • A vezető hossza leszállóvezetékként: 6400 mm
  • A vezető hossza leszállóvezetékként (min.): 3600 mm
  • Létra hossza létráként: 3100 mm
  • Létra hossza létráként (min.): 1830 mm
  • Vezetékhasználat (DIN EN 131): Professzionális
  • Anyaga: Alumínium
  • Max. Terhelhetőség: 150 kg
  • Telepítés szükséges: Teljesen összeszerelve
  • Lépés/fok távolság: 280 mm
  • Lépések/fokok száma: 4x6 fokok
  • Lépcső/lépcsőfok magassága: 30 mm
  • Lépés/fok mélysége: 30 mm
  • Lépés végrehajtása: Csírák
  • Útvonalként megengedett (TRBS 2121, 2. Rész): Igen

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz