Leírás:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25.0, celková délka (OAL) 289,7 mm, efektivní délka (LU) 200 mm
Jellemző:
- Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25,9 mm
- Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 25 mm
- Kötegátmérő (DF) 32 mm
- Funkcionális hossz (LF) 229,15 mm
- Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 25,0
- L/D tartomány 8xD
- A vágólap (MIID) IDI 250-SG leírása
- Teljes hossz (OAL) 289,7 mm
- Pont hossza (PL) 4,55 mm
- Perem hossza (LPR) 233,7 mm
- Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
- Szár hossza (LS) 56 mm
- Tényleges hossz (LU) 200 mm