DCM 230-184-25A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201409
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201409
EAN / GTIN 7291075170405
Gyártó száma 3201409
L-szám L24040 58

Leírás

Leírás:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 23,0, celková délka (OAL) 271,1 mm, efektivní délka (LU) 184 mm

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 23,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 23 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 210,91 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 23,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) IDI 230-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 271,1 mm
  • Pont hossza (PL) 4,19 mm
  • Perem hossza (LPR) 215,1 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 184 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz