DCM 210-168-25A-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201407
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMDRILL
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201407
EAN / GTIN 7291075170382
Gyártó száma 3201407
L-szám L24040 53

Leírás

Leírás:

Modulární výstružníky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 21,0, celková délka (OAL) 252,2 mm, efektivní délka (LU) 168 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 32 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • Kötegátmérő (DF) 32 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 192,38 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 21,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) IDI 210-SG leírása
  • Teljes hossz (OAL) 252,2 mm
  • Pont hossza (PL) 3,82 mm
  • Perem hossza (LPR) 196,2 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 56 mm
  • Tényleges hossz (LU) 168 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMDRILL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz