DR14.3-043-19.05-05-3D-N Vátólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3201320
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat DR-TWIST
    Termék fajtája Váltólapkás fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3201320
    EAN / GTIN 7291075203622
    Gyártó száma 3201320
    L-szám L24150 107

    Leírás

    Leírás:

    Váltható fúrótestek, vágási átmérő (DC) 0,562 ″, teljes hossz (OAL) 5,51 ″, használható hossz (LU) 1,69 ″

    Jellemző:

    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 0,562”
    • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,665”
    • Tizedesjegy-egyenérték: 0,562”
    • Perem átmérője (DF): 1,102”
    • Funkcionális hossz (LF): 2,493”
    • Hossz csoport: 3xD
    • Master Insert Identification (MIID): SOMX 050204-DT
    • Teljes hossz (OAL): 5,51”
    • Kiálló hossz (LPR): 2,51”
    • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
    • Szár hossza (LS): 3”
    • Használható hossz (LU): 1,69”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz