CHAMRING 170-W31.7-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201290
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201290
EAN / GTIN 7291075191905
Gyártó száma 3201290
L-szám L24040 507

Leírás

Leírás:

Indexable C'snyelők, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 4 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 0,705 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,669 ″, szár mérete (SS) 1-1 / 4 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,705”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,669”
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
  • Szár hossza (LS): 2,56”
  • Szár mérete (SS): 1-1/4″

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz