CHAMRING 130-W25.4-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3201286
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3201286
EAN / GTIN 7291075191868
Gyártó száma 3201286
L-szám L24040 474

Leírás

Leírás:

Indexable C'snyelők, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő maximum (DCX) 0,528 ″, vágási átmérő minimum (DCN) 0,492 ″, szár mérete (SS) 1 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,528”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,492”
  • Master Insert Identification (MIID): XCGT 09...
  • Szár hossza (LS): 2,56”
  • Szár mérete (SS): 1”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz